曜日別特売
V430-F000M03M-SRX バーコードリーダー omron(オムロン) 68798365

バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68798365品番V430-F000M03M-SRX
参考基準価格(税別)¥475,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃

仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7894アズワン品番65-7275-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする