ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798374 品番E3NXCA512M
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ
Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。
特長と利点
Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減

仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433 アズワン品番65-7348-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする