曜日別特売
CHR001a リゲッパ リゲッタ 68798445

CHR001a リゲッパ リゲッタ 68798445
CHR001a リゲッパ リゲッタ 68798445
CHR001a リゲッパ リゲッタ 68798445
CHR001a リゲッパ リゲッタ 68798445

リゲッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレーピンク
サイズS(~23.5cm)
内容量1足注文コード68798445品番CHR001a
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ふわふわで心地いい「休足スリッパ」リゲッパ。
シワ感とムラ加工を施した風合いのある素材を使用。
高級感のあるリゲッタのロゴがワンポイント。
抗菌・防臭素材を使用した足当たり抜群のふわふわインソール。
サイズ展開はS~L 男女兼用で履いていただけます。

色
グレーピンク
サイズ
S(~23.5cm)
仕様
EVA立体インソール
材質
アッパー:合成皮革 / ソール:合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする