近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798487 品番E2EW-X22C230 2M
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685 アズワン品番65-7347-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする