モータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798636 品番2902745
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848

仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609 アズワン品番65-7283-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする