IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他 プッシュスイッチプッシュボタン用ヘッド Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。 プッシュスイッチ表面プッシュボタン用ヘッド ZB6-Zシリーズのコンタクトボディに取り付け