ミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798725 品番TMX70A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。

用途
パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。
400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。
水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。
※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。
作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。
使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。
中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。
ボトルは安心のBPAフリーです。
シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く
タンブラーボトルは食洗機に対応しています。
※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。
※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。
ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど)
※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。
付属品タンブラーフタ 仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915) 材質ABS 質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー) グレー 容量(mL)450 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)400 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360 ボトル容量(mL)(定格)600 保証期間1年間 定格時間2分動作/30分休止 食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする