画像準備中

トースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798811 品番TSB60A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃〜250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。

用途
トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。
2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。
クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。
1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。
細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。
80℃〜250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。
タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。
鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。
パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。
具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。
おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする