Alpha Wire
Alpha Wireの 電線/ケーブル
Alpha Wireの FA用ケーブル
Alpha Wireの 固定用ケーブル
白 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
68798995
品番
67050 WH033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
仕様
●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:白●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050●コード番号:201-2756
アズワン品番
65-7395-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表