画像準備中

ヘアアイロン ストレート 25mm ナノセラミック プレート 前髪OK 海外対応 ポーチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799075 品番TS367A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボブ〜ショートヘアや前髪のセットにおすすめ。コンパクトサイズで動かしやすく、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。

用途
長さ230mmのコンパクトサイズで動かしやすく、前髪や毛先も思い通りにスタイリングできます。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
温度は140℃/170℃/200℃の3段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約30秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間
温度調節は電源スイッチボタンで操作。設定した温度はLEDライト表示で見やすいです。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
プレートを閉じた状態でロックが可能。収納時や旅行時に便利です。
使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。
電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。
持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月〜2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする