毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68799109 品番 TKD40A-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すぐに使えて手軽にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。

用途
生地をやさしく守りながら、気になる毛玉をしっかり取り除くので、衣類をいつでも清潔で美しく保てます。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm〜2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。
使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。
※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。
長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
付属品5段階風合いガード、掃除ブラシ、取扱説明書 仕様パーツ:替刃セット(TA034526)、電池キャップ(TA034625)、5段階風合いガード(TA034649)、ダストボックス(TA034694) 材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS ブルー 質量(g)160 電源(V)3 電源乾電池 刃幅(mm)51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き) 使用時間(分)60 定格出力DC3.0V 使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする