※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZT40-A015RS CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799450 CKZT40-A015RS CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799450

CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799450 品番CKZT40-A015RS
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 取付穴径(Φmm)【D1】6、【D2】7 オフセット15mm アーム RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
関連資料:カタログ(3.42MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする