※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68799511
品番
CKZT40-A045LS
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パワークランプシリンダ CKZ5T Series用
取付穴径(Φmm)
【D1】6、【D2】7
オフセット
45mm
アーム
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
【クランプシリンダ】40
関連資料:
カタログ(3.42MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.98MB)