※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZT80-A045RB CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799617 CKZT80-A045RB CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799617

CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799617 品番CKZT80-A045RB
参考基準価格(税別)¥22,110 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 取付穴径(Φmm)【D1】8、【D2】10.2 オフセット45mm アーム RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80
関連資料:カタログ(3.42MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする