※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダポート
G
アーム開度
15°
注文コード
68799651
品番
CKZ5T40-15W
参考基準価格(税別)
¥54,150
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダポート・アーム開度
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
クランプアーム別売り
クッション
【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし
最高使用圧力(MPa)
0.6
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
0.9
最低使用圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダポート
G
アーム開度
15°
近接スイッチ
なし
関連資料:
カタログ(3.42MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.98MB)