※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5T40TP-30W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799836 CKZ5T40TP-30W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799836 CKZ5T40TP-30W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799836 CKZ5T40TP-30W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799836

パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 シリンダポートRc アーム開度30° 注文コード68799836 品番CKZ5T40TP-30W
参考基準価格(税別)¥54,150 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はチューブ内径・シリンダポート・アーム開度など162種類から選べます 他の種類を見る

クランプアーム別売り

クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダポートRc アーム開度30° 近接スイッチなし
関連資料:カタログ(3.42MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする