※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダポート
G
アーム開度
105°
注文コード
68799976
品番
CKZ5T40-105T
参考基準価格(税別)
¥60,150
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダポート・アーム開度
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
クランプアーム別売り
クッション
【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし
出力
N.O., PNP
電源
【近接スイッチ】DC10〜30V
最高使用圧力(MPa)
0.6
作動方式
複動
接続
【近接スイッチ】M12コネクタ
メーカー
【近接スイッチ】TURCK
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
0.9
最低使用圧力(MPa)
0.3
連続負荷電流(mA)
【近接スイッチ】150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダポート
G
アーム開度
105°
関連資料:
カタログ(3.42MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.98MB)