※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 型式(10) 横配管形 仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:- 注文コード68800078 品番SS5Y5-10F2-04DS-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥22,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 バルブ連数4 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする