※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5T40TP-15T パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68800098 CKZ5T40TP-15T パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68800098 CKZ5T40TP-15T パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68800098 CKZ5T40TP-15T パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68800098

パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 シリンダポートRc アーム開度15° 注文コード68800098 品番CKZ5T40TP-15T
参考基準価格(税別)¥60,150 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はチューブ内径・シリンダポート・アーム開度など162種類から選べます 他の種類を見る

クランプアーム別売り

クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし 出力N.O., PNP 電源【近接スイッチ】DC10〜30V 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 接続【近接スイッチ】M12コネクタ メーカー【近接スイッチ】TURCK 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 連続負荷電流(mA)【近接スイッチ】150 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダポートRc アーム開度15°
関連資料:カタログ(3.42MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする