フレアースカート AS2281

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68800567 品番 AS2281
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ブラック サイズ17号 ウエスト(cm)80 ヒップ(cm)112 仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ) 丈(cm)60 アズワン品番64-6253-70 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68800506
2023-10-16
用途:
普段使い
その他業種

縫製がとてもしっかりしていて、きちんとした印象があります。5号が少しきつかったので、次回は7号にしようと決めています。

対象商品:
68800542
2022-09-24
用途:
事務仕事
サービス業

通常は制服専門店で11号サイズを注文いるのですが、今回初めてモノタロウさんで注文しました。少しウエストがきつかったのでそれは同僚に譲り、13号を注文しました。
ウエストサイズは標準より小さめですが、生地感もさらりとしていて気持ちがよく、
しわにもなりにくいので気に入って着用しています。
しかもお値段もかなりお安く、お得感満載です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする