ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト AV1248
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68800682
品番
AV1248
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縦横に伸びる2WAYストレッチで快適なオフィスワークを実現。
ベストの右側はWポケット仕様になっています。
スマホや手帳もしっかり収納できます。
色
ブラック
サイズ
5号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇チェンジポケット、後センターベンツ、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
51
バスト(cm)
82
アズワン品番
64-6257-19
性別
女性用