ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト AV1248
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
11号
注文コード
68800716
品番
AV1248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
縦横に伸びる2WAYストレッチで快適なオフィスワークを実現。
ベストの右側はWポケット仕様になっています。
スマホや手帳もしっかり収納できます。
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇チェンジポケット、後センターベンツ、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
54
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6257-22
性別
女性用