ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト AV1248
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
13号
注文コード
68800725
品番
AV1248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
縦横に伸びる2WAYストレッチで快適なオフィスワークを実現。
ベストの右側はWポケット仕様になっています。
スマホや手帳もしっかり収納できます。
色
ブラック
サイズ
13号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇チェンジポケット、後センターベンツ、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
55
バスト(cm)
97
アズワン品番
64-6257-23
性別
女性用