ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68803510 品番MEB-RAA458100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板
本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。
ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。
本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。
MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵
ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵
内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能
ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能

関連資料:(2.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする