画像準備中

低圧遮断器NF50-SMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68803781 品番NF50-SMU 2P 2A N
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

横幅18mm(1極品) UL 489対応
機械装置の小形化への貢献。
IEC35mmレール取付標準対応
IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。

短絡容量(kA)
遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10
[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5
[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5
用途UL登録品 付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT) 仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A 種別14M723 質量(kg)表面形製品:0.15 容量定格遮断:中・汎用品(S) 極数1 外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70 規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得 適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE 定格電圧(V)[UL]AC240、DC60 フレームA:50 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50 接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N) EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 クラス汎用品(S) RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60 最大電圧(V)適合:AC200級 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする