プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製 LEDがリングで点灯 LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能 DC12〜24V用 スイッチ容量は13Aまで モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持 ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ 推奨取り付け穴:19mm オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり 4接点仕様(端子部分は防水ではありません)