画像準備中

LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 発光色黄色 注文コード68803921 品番MPS-1224Y-O-20AP-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は発光色3種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12〜24V用
スイッチ容量は20Aまで
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
発光色は4色より選択
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

質量(g)26 スイッチオルタネイト式 発光色黄色 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする