曜日別特売
1629132 産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 68806029

産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806029品番1629132
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3367アズワン品番65-7499-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする