※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(16) 16連用
注文コード68806159
品番SS5Y5-10L22-05B-C6B16-NA
参考基準価格(税別)¥29,920
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など311種類から選べます
他の種類を見る