曜日別特売
SA 40 ES-2RS ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ) 68806388

ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806388品番SA 40 ES-2RS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:100000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4588アズワン品番65-7888-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする