※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68806397 品番HSR25C1SSC1(GK)
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高( M )( mm ) 36

仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5218 アズワン品番65-7887-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする