組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68806607 品番RAC04-05SK/277
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●シリーズ:RAC04 SK/277●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7746 アズワン品番65-7220-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする