リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68806668 品番FFSD-07-D-03.74-01-N
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec FFSD-07-D-03.74-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0008 アズワン品番65-7442-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする