端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード68806729 品番MPT-06-01-01-T-RA-SD
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135 アズワン品番65-7571-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする