リニアガイド LHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68807079 品番LH120510ANK2K99PN1
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)
Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel

仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:510mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9346 アズワン品番65-7913-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする