リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード68807124 品番1577624-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート

仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●色:グレー●コード番号:217-5382 アズワン品番65-7503-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする