端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68807140 品番1-964114-1
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5419 アズワン品番65-7703-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする