リレーソケット 基板実装 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68807499 品番PA1APS
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

UL E43149 and CSA LR26550
Miniature relay for PA series printed circuit board
Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)
Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment

仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980 アズワン品番65-8052-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする