※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S_11S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 型式(10) 横配管形 仕様SIユニット仕様:(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:- 注文コード68808819 品番SS5Y5-10SN-08B-C8-NA
参考基準価格(税別)¥102,960 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はバルブ連数・型式・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 バルブ連数8 入力ブロック連数(-) オプションなし 仕様SIユニット仕様:(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする