基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808847 品番TST-110-02-G-D
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

Samtec コネクタヘッダは、20 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●シリーズ:TST-110-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6507 アズワン品番65-7703-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする