基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808856 品番EHT-110-01-S-D-SM
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848 アズワン品番65-7624-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする