基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808865 品番BTH-120-01-L-D-A
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0692 アズワン品番65-7631-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする