基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808987 品番QTH-030-04-L-D-A-K
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1873 アズワン品番65-7562-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする