SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
68809039
品番
TFC-110-02-F-D-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2656
アズワン品番
65-7567-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表