携帯接触角計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68809389 品番M412
参考基準価格(税別)¥623,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

「θ/2法」静的接触角手動計測
携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。
現場で自動接触角計測、データ保存が可能
日本製

仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様 アズワン品番65-9226-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする