基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809398 品番FAP-64-07#2
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891 アズワン品番65-7495-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする