基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20000個) 注文コード68809608 品番1375820-2
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません
TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング
TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。
特長と利点:
頑丈なナイロン GF 製 中心線 2.54 mm 確実なかん合と正確な位置合わせを実現するラッチ / 極性化ハウジング。 22-26 AWG ワイヤ対応 動作温度: -55 ℃ 〜 105 ℃ 振動や衝撃が発生しても、切断されず、強いかん合を実現
用途:
医療機器 自動車制御 コピー機 アプライアンス 業務用プリンタ 自販機 コンピュータ 計装及びテスト機器 通信 保管機器
レセプタクル圧着が必要ですか ; 909-7390 を参照 909-7390 を参照

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:5.59mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5911 アズワン品番65-7778-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする