基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68810080 品番64600511622
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8701 アズワン品番65-7530-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする