※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数12
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(16) 16連用
注文コード68810133
品番SS5Y5-10SDA-12B-C6D16-NA
参考基準価格(税別)¥86,350
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます
他の種類を見る