基板用端子台 1367シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68810256 品番691136710008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:1367●幅:9mm●コード番号:190-9929 アズワン品番65-7660-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする